曜日別特売

USB - 5V DC電源供給ケーブル 1m

USB - 5V DC電源供給ケーブル 1m - StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 1m - StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 1m - StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 1m - StarTech.com
(1件のレビュー)

モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
耐久性に優れたPVC構造

用途
タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給
Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)914ブラック高さ(mm)8質量(g)27ケーブル長(m)1コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.5変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプN)コネクタ2USB Type-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238624USB2TYPEN1M
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46238624
2022-08-31
用途: モバイルバッテリーの電源コード
マルタカテクノ

長さもちょうどいい!
価格もまあまあ!
どの位断線せずに使えるか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする