曜日別特売

91cm micro USB変換ケーブル マイクロUSB左向きL型ケーブル USB A端子 オスーUSB micro-B端子 オス

91cm micro USB変換ケーブル マイクロUSB左向きL型ケーブル USB A端子 オスーUSB micro-B端子 オス - StarTech.com

1×USB A オスコネクタ
1×左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

用途データ転送。様ーなUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザインブラック質量(g)48コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238667UUSBHAUB3LA
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする