StarTech.com
12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス
1x Micro USB「B」 オスコネクタ
1x USB「A」 メスコネクタポート
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途
Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加
タブレットにUSBキーボード/マウスを接続
タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続
長さ(mm)
128
色
ブラック
高さ(mm)
8
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)
15
ケーブル長(cm)
12.7
USBタイプ
USB2.0
オス形状
Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238807
UUSBOTG
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください