StarTech.com
Ciscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オス
RJ45 イーサネットケーブルをロールオーバーケーブルに変換
用途
コンピュータ端末をルーターのコンソールポートに接続
長さ(mm)
44
幅(mm)
18.4
色
ブルー
質量(g)
11
高さ(cm)
1.7
コネクタA
RJ-45
コネクタB
RJ-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238895
ROLLOVER
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください