30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス)

30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス) - StarTech.com30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス) - StarTech.com30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス) - StarTech.com
(1件のレビュー)

簡単にネジ留めができる標準サイズのモールドフッド
USB 2.0仕様準拠
EMI/RFI干渉を防ぐシールド加工

ブラック質量(g)29コネクタ形状USB Type-B[4ピン]メス - USB Type-B[4ピン]オスアダプター型式パッシブケーブル長(cm)30.5伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-B[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-B[4ピン]メス形状USB Type-B[4ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46239297USBPNLBFBM1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46239297
2022-02-06
用途: DAC試作に購入
jazz工房 福澤電気・ガス・熱供給・水道業

こんな物が欲しかった助かりました すぐに届き大満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする