USB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠

USB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 - StarTech.comUSB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 - StarTech.comUSB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 - StarTech.comUSB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 - StarTech.comUSB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 - StarTech.comUSB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 - StarTech.comUSB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 - StarTech.comUSB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 - StarTech.com

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

用途
USB-C/Thunderbolt 3搭載コンピュータでMicro-USB 2.0対応モバイル端末を充電・同期
USB-C対応カーチャージャー/ウォールチャージャー/パワーバンクでMicro-USBモバイル端末を充電
外付けドライブにデータをバックアップ
ブラックコネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240119USB2CUB50CM0.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46240383USB2CUB1M1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする