StarTech.com
スリム 2x 3.5mmステレオミニプラグケーブル 3.5ミリステレオオーディオケーブル (白) オス/ オス
2 X 3.5mmミニジャックオスコネクタ
スリムラインモールドコネクタ
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途
ポータブル3.5mmミニジャックオーディオ機器(iPod、iPhone、iPad、MP3プレーヤーなど)を自宅や車のステレオシステム/サウンドカードに接続
幅(mm)
3.5
色
ホワイト
高さ(cm)
0.4
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240584
MU1MMMSWH
9
1
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
46240469
MU2MMMSWH
16
2
2
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください