USB-C - Micro B 変換ケーブル 0.5m オス/メス USB 3.1(10Gbps)対応
ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3ポート互換
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途
ポータブルハードドライブ、ビデオキャプチャデバイスなど Micro USB 3.1デバイス、または旧型のUSB 3.0デバイスをUSB 3.1コンピュータに接続
旧型のUSB 3.0端末をUSB 3.1対応の新型ノートパソコンやデスクトップPCで充電・同期
色ブラック
高さ(mm)7
質量(g)26
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)12
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[10ピン]
変換タイプオス - オス
内容量1個
旧型のUSB 3.0端末をUSB 3.1対応の新型ノートパソコンやデスクトップPCで充電・同期
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07