曜日別特売

USB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得

USB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得 - StarTech.comUSB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得 - StarTech.comUSB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得 - StarTech.com

USB C - USB-A変換アダプター:USB Type-C対応ノートパソコン、タブレット、その他のデバイスにUSB Type-Aデバイスを接続。リバーシブルデザインのUSB Type-C コネクターで、裏表を気にせずデバイスに接続可能
高品質:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)規格に基づく試験をクリアした高品質USB-C - USB-A変換アダプター。在宅勤務またはオフィスなどでの使用に理想的。編組シールド付きアルミマイラー箔は、優れた信号の整合性と信頼性を提供
USB 3.2 Gen 1対応:USB 2.0の10倍で、最大5Gbpsの超高速データ転送。ファイル、HDムービー、楽曲などをUSB-Cデバイスへ、またはUSB-Cデバイスから素早く転送
対応機種:MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 CarbonなどのTB3/4またはUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのタブレットやスマートフォンで動作
StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続長さ(mm)1520ブラック高さ(mm)10質量(g)15湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)173動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)15.2コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241914USB31CAADP
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする