StarTech.com
USB-C - Micro USB 変換アダプタ オス/メス USB 2.0対応
既存のMicro-USBケーブルを使用して新型のUSB-C機器を充電・同期
コンパクトなデザインですっきりとあなたのキャリングケースに収まる
安心して使用できる全使用期間保証
用途
Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電
長さ(mm)
24.5
色
ブラック
高さ(mm)
6.5
質量(g)
2
コネクタ形状
Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
製品幅(mm)
12
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]
メス形状
Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46242307
USB2CUBADP
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください