StarTech.com
スペア用AC電源アダプター 5V/3A出力
5V3A以下の電力、N型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート
スペアの電源アダプタを常備し、故障時のダウンタイムを回避
用途
故障・紛失したDC電源を交換
重要なデバイス用にスペア電源を常備
出力電圧(V)
12(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
3
入力電流(A)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46242806
SVA5N3NEUA
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください