曜日別特売

1.8m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

1.8m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル - StarTech.com1.8m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル - StarTech.com1.8m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル - StarTech.com

4台の周辺機器のケーブルを1本に統合
最大解像度1920x1200に対応
DVI-D およびUSB 2.0仕様のすべてを満足し、規定仕様以上の性能を提供

用途パソコンとVGA + USB KVMスイッチを接続。オーディオ & マイク対応ブラック質量(g)511長さ(m)1.8最大解像度1920×1200コネクタAUSB Type-A(4ピン)USB 2.0、DVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBUSB B(4ピン)、DVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243673USBDVI4N1A6
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする