StarTech.com
光ファイバーケーブル 3m 光パッチコード OFNP プレナム難燃グレード マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯SC-SCコネクタ
2x SC マルチモード オスコネクタ
OFNP プレナム難燃定格
OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ
業界標準以上の低信号損失
モールドコネクタ
用途
空調ダクトやプレナム空間(常に空気が流れている場所)など、CMP難燃グレードが必要とされる場所で使用
ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
色
オレンジ
湿度(%RH)
0~90
保存温度(℃)
-20~60
動作温度(℃)
-20~60
伝送速度(Gbps)
最大10
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244337
50FIBPSCSC3
3
2
光ファイバー SC 2芯オス - 光ファイバー SC 2芯オス
屋内用
マルチモード
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください