USB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

USB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル - StarTech.comUSB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル - StarTech.comUSB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル - StarTech.comUSB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル - StarTech.comUSB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル - StarTech.comUSB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル - StarTech.comUSB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル - StarTech.com

4台の周辺機器のケーブルを1本に統合
デュアルリンクDVI-D信号サポート
DVI-Dシングルリンク信号およびデバイスへの下位互換性
HDTV品質以上の信号(2560 x 1600 @ 60Hzおよびより低いリフレッシュレートでの高解像度)をサポート
DVI-D およびUSB 2.0仕様のすべてを満足し、規定仕様以上の性能を提供
デュアルリンクモードでDVI-D最大クロック周波数(7.92 Gbps)をサポート

用途パソコンとデュアルリンクDVI +USB KVMスイッチを接続。オーディオ&マイクサポート機能をサポート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244565DVID4N1USB61.8
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
46244784DVID4N1USB103
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする