CFカード - IDE変換アダプタ IDE40ピン/44ピン接続コンパクトフラッシュカードリーダー

CFカード - IDE変換アダプタ IDE40ピン/44ピン接続コンパクトフラッシュカードリーダー - StarTech.comCFカード - IDE変換アダプタ IDE40ピン/44ピン接続コンパクトフラッシュカードリーダー - StarTech.comCFカード - IDE変換アダプタ IDE40ピン/44ピン接続コンパクトフラッシュカードリーダー - StarTech.comCFカード - IDE変換アダプタ IDE40ピン/44ピン接続コンパクトフラッシュカードリーダー - StarTech.com

IDE 40ピン/44ピンスロットへの簡単インストール。ドライバ不要
コンパクトフラッシュタイプI/IIおよびIBM Micro-driveを完全サポート
コンパクトフラッシュカードをブート可能なストレージとして使用
使い方が簡単なジャンパでマスタ/スレーブドライブ設定
コンピュータケースのリアまたはフロントの3.5インチベイ/拡張スロットに装着
内蔵イジェクトボタンで簡単にカードを着脱・交換

用途
コンパクトフラッシュカードをブート可能なリムーバブルデバイスとして使用
コンピュータを分解せずにオペレーティングシステムをスワップ
コンパクトフラッシュカードを40または 44ピンのIDEスロットに接続
長さ(mm)97高さ(mm)25質量(g)129幅(cm)10湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-55~ 85動作温度(℃)-55~85データ転送速度(最大) 133Mbps内容量1個
注意
※本製品はパソコンの電源を入れたままでのフラッシュカードのホットスワップをサポートしていません。パソコンの電源を切ってからカードを切り替える必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4624464435BAYCF2IDE
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする