2.5インチと3.5インチ両方のSATA HDD、SATAソリッドステートドライブ(SSD)、IDE HDD用のコネクタを内蔵
ステータスと動作状況を示すLEDインジケータ
USB 3.0では5Gbps、USB 2.0では480Mbpの最大転送速度に対応
持ち運びが簡単な小型設計
USB Specification Rev 2.0および3.0に準拠
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応
用途古いハードドライブのテスト、データ抽出を行うサービス担当者
様ーなタイプのHDDを扱う出張技術者
2.5/3.5インチドライブをデスクトップ/ノートPCに接続
テストなどドライブ交換を頻繁に行う環境
USB 3.0を介して2.5インチまたは3.5インチHDDを接続し、データにアクセス
ハードドライブをコンピュータに内蔵せずにデータにアクセス
セット内容USB 3.0 - SATA/IDEコンバータ・SATAデータケーブル・電源アダプタ分岐ケーブル・ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)・取扱説明書長さ(mm)870色ブラック高さ(mm)18質量(g)58湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60製品幅(mm)43動作温度(℃)0~50伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状SATA(データ)[7ピン]、SATA電源[15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、IDE(EIDE、PATA、2.5インチHDD)[44ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オス内容量1個