曜日別特売

USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応

USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 - StarTech.comUSB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 - StarTech.comUSB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 - StarTech.comUSB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 - StarTech.comUSB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 - StarTech.com

USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属
優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵
スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー
簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的
高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。
メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー
ブラック長さ(cm)11.8高さ(mm)24質量(g)250幅(cm)10湿度(%RH)15~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 5Gbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4624513435FCREADBU3
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする