曜日別特売

フットレスト足置き台 高さ/チルト角度調整

フットレスト足置き台 高さ/チルト角度調整 - StarTech.comフットレスト足置き台 高さ/チルト角度調整 - StarTech.com

調整可能なフットレストで作業中の快適さをアップ
幅広いニーズに対応する大きめのプラットフォーム(45cm x 35cm)
高さ調節機能(9.5cm - 12.3cm)
簡単に調整できる2つのチルト角度(15°/30°)で快適フィット
プラットフォームローラーとマッサージ効果のある表面突起で血行を促進
ゴム引きで滑らないプラットフォーム面

用途
ビジネスオフィス、各種機関のデスクワークで快適な環境作りに最適
ホームオフィスでエルゴノミクスに対応
高さ(cm)9.5幅(cm)36ブラック長さ(cm)50.5角度調整範囲0 / -30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245405FTRST1
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする