Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5Mと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850など)
技術仕様:0.5m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠
メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応
安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
ホットスワップ対応


