曜日別特売

91cm DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック

91cm DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック - StarTech.com

最大解像度1920x1200対応
最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
2重シールド(編組+アルミ箔)
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
DVI DDWG規格に準拠

用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続ブラック質量(g)121コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス最大解像度1920×1200シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)91.4コネクタADVI-D[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]伝送速度(Gbps)最大4.95変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246227DVIMM3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする