PCアナログ入出力の最大解像度WUXGA (1920x1200) @ 60Hzに対応
HDMI およびHDCP対応
アナログ対応HDテレビ(RGB/YPbPr/YCbCr入力信号)に対応。最大解像度1080p @ 60Hz
セット内容マルチフォーマット-HDMI オーディオ ビデオ スイッチ、IRリモコン、取り付け金具セット、RS232シリアル ケーブル- 1.8m、RS-232コントロール ソフトウェアCD、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州/オーストラリア)、取扱説明書長さ(mm)384色ブラック高さ(mm)45質量(g)1800出力【AV】HDMI入力【AV】VGA、コンポーネント端子、HDMI、S-Video、 コンポジット最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】VGA: 1920×1200、YPbPr: 1920×1080製品幅(mm)173コネクタAHDMI[19ピン]×3、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、コンポーネント端子(3 x RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1 x RCA)、RCA×3、3.5mmステレオミニ(3極)コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度Support VGA mode:640×480、720×400、800×600、848×480、1024×768、1152×864、1280×720、1280×768、1280×800、1280×960、1280×1024、1360×768、1400×1050、1440×900、1440×1050、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、Support YPbPR mode:720×480、720×576、720×480、720×576、1280×720、1920×1080、1920×1080メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、コンポーネント端子(3×RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1×RCA)、RCA、3.5mmステレオミニ(3極)変換タイプメス - メス内容量1個