4ベイ 3.5インチSATA/SASハードディスクドライブ対応リムーバブルベイ 3x 5インチベイに搭載 トレイ不要

4ベイ 3.5インチSATA/SASハードディスクドライブ対応リムーバブルベイ 3x 5インチベイに搭載 トレイ不要 - StarTech.com

最大4台の3.5インチSATAまたはSASドライブを3基の5.25インチフロントベイで使用し、システム間でドライブをホットスワップ
頑丈な造りのプラスチック/アルミニウム製
使いやすいトレイレス設計
SAS 1.0/2.0およびSATA 1.0/2.0/3.0に対応
挿入耐久評価50,000サイクル
放熱を最適化する2基のファンと通気口

用途
官公庁、中小企業、教育機関、医療機関などでコンピュータシステムの構築とアップグレードを行う際に費用対効果に優れたソリューションを提供
サーバールームやデータセンターなど、ドライブ交換や取り外しが頻繁に行われる環境でのホットスワップ
データのバックアップ、回復、アーカイブ作成など、産業環境やエンタープライズ向けストレージ用途に最適
高さ(cm)12.7ブラック幅(cm)14.8長さ(cm)19.5保存温度(℃)-20 ~ 55動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 6Gbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247505HSB43SATSASB
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする