4ベイ 3.5インチSATA/SASハードディスクドライブ対応リムーバブルベイ 3x 5インチベイに搭載 トレイ不要

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247505 品番HSB43SATSASB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

最大4台の3.5インチSATAまたはSASドライブを3基の5.25インチフロントベイで使用し、システム間でドライブをホットスワップ
頑丈な造りのプラスチック/アルミニウム製
使いやすいトレイレス設計
SAS 1.0/2.0およびSATA 1.0/2.0/3.0に対応
挿入耐久評価50,000サイクル
放熱を最適化する2基のファンと通気口

用途
官公庁、中小企業、教育機関、医療機関などでコンピュータシステムの構築とアップグレードを行う際に費用対効果に優れたソリューションを提供
サーバールームやデータセンターなど、ドライブ交換や取り外しが頻繁に行われる環境でのホットスワップ
データのバックアップ、回復、アーカイブ作成など、産業環境やエンタープライズ向けストレージ用途に最適
高さ(cm)12.7 ブラック 幅(cm)14.8 長さ(cm)19.5 保存温度(℃)-20 〜 55 動作温度(℃)0 〜 55 データ転送速度(最大) 6Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする