曜日別特売

薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 スチール製多関節アーム

薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 スチール製多関節アーム - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 スチール製多関節アーム - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 スチール製多関節アーム - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 スチール製多関節アーム - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 スチール製多関節アーム - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 スチール製多関節アーム - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 スチール製多関節アーム - StarTech.com

32インチから55インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)
アーム延長503mmのフルモーション調整
アーム部分の張り出しを壁からわずか49mmに抑える折りたたみ機能
+2°/-12°のチルト機能による角度調整とアーム部分の+/-90°回転で柔軟にビュー位置を決定
耐荷重35kg

用途
会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置
ホテルや飲食店で顧客に情報を提供
ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247706FPWARTB1M
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする