StarTech.com
スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力
12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート
スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避
用途
故障・紛失した電源アダプタの交換
重要なデバイス用にスペア電源を常備
海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応
出力電圧(V)
12(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
5
入力電流(A)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247907
SVA12M5NA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください