ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器

ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 - StarTech.comビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 - StarTech.comビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 - StarTech.comビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 - StarTech.com

8ポートHDMIスプリッター:8台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換
EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載
オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応
長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、8画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能
簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力8画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応

用途
4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力
制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配
複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示
医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示
質量(g)762消費電力(W)15幅(cm)11長さ(cm)25.8湿度(%RH)10~85 (結露しないこと)出力電流(A)3保存温度(℃)-10 ~ 70高さ(cm)2.6入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 45コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)内容量1個
注意
※このビデオスプリッタは、AMD Radeon RX460グラフィックカードとは互換性がありません。
※解像度とリフレッシュレートが最も低いHDMIディスプレイをoutput 1に接続してください。
※Input portにHDCP1.4ディスプレイを接続すると、システム全体がデフォルトでHDCP 1.4になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247959ST128HD20
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする