単一USBポートに16口のRS232シリアルポート インターフェイスを増設
デイジーチェーンで複数のハブを接続
ボーレート 921.6Kbps
256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
サーバーラックへの設置が可能
COMポート記録機能
幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃)
頑丈なオールメタル筐体
USB帯域幅の消費が少ない設計
USB 2.0互換
USB終端抵抗を内蔵
固有なUSBシリアルナンバーをプログラムした状態で提供
用途工場や製造現場での産業オートメーションに最適
ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御
監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリング
自動販売機やキオスク端末(食料品店や空港)で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御
キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御
銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)
色ブラックセット内容8ポートUSB - RS232ハブ×1、USBケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1長さ(mm)430高さ(mm)45ポート数16消費電力(W)36ケーブル長(m)0.43対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80 (結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-65~150製品幅(mm)120入力電流(A)1.5動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)43伝送速度(Mbps)最大480オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×16/USB B [4ピン]内容量1個