昇降デスクコンバータ:簡単レバー操作のガス圧スプリングで高さを調節、デスク面から160mm - 560mmの範囲でロック可能
組立不要:既存のデスクやテーブルに置くだけのスタンディングデスク(900mm x 660mmのデスク面が必要)。24インチ型のモニタ2台が置ける900mm x 530mmの大型作業面、耐荷重12.7kg
頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスが置けるトレイ付き(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能
グロメット固定:別売モニタアーム (ARMDUAL、ARMPIVOT、ARMSLIM)と互換のグロメット固定用金具付属。複数ディスプレイが置けるリフトアップデスク
ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥39,578¥35,980
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥19,778¥17,980

