曜日別特売

SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM - StarTech.com

Cisco SFP-10G-LRとの100%互換性を保証
全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
1.3W以下の低消費電力
光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

用途
ネットワークをリモートセグメントに拡張
Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換
長さ(mm)56.6幅(mm)13.7シルバー質量(g)22消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 10Gbps内容量1個
注意
※10ギガビット 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータで使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248388SFP10GLRST
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする