USB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ

USB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ - StarTech.comUSB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ - StarTech.comUSB - 8ポート対応シリアルRS232C 変換ハブ - StarTech.com

USBポートから8口のR232シリアルポートインターフェイスにアクセス
デイジーチェーンで複数のハブを接続
ポート毎に921.6Kbpsのボーレート
ラックマウント設計の耐久性に優れたオールメタル製筐体
幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃)
256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
COMポート記録機能

用途
工場や製造現場での産業オートメーションに最適
ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御
監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリング
セルフサービス自動キオスク(スーパー、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)
キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御
銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)
ブラックセット内容8ポートUSB - RS232ハブ×1、46mm USB 2.0ケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1長さ(mm)430高さ(mm)45ポート数8消費電力(W)36対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80(結露しないこと)出力電流(A)3保存温度(℃)-65~150製品幅(mm)120入力電流(A)1.5動作温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)90伝送速度(Mbps)最大480オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×8/USB B [4ピン]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248598ICUSB23208FD
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする