曜日別特売

DisplayPortケーブル/アクティブタイプ/10.8Gbps/抜け防止機構付/ディスプレイポート/長尺 モニターケーブル

DisplayPortケーブル/アクティブタイプ/10.8Gbps/抜け防止機構付/ディスプレイポート/長尺 モニターケーブル - StarTech.com

DPアクティブケーブル:4K30Hz(3840x2160p)、10.8Gbps帯域、HBR、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(1080p 60Hz)をサポート。ケーブル長10m
アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオ信号を10mの距離までブースト(電源不要)。複数のカラースペースをサポート
アクティブタイプ DPケーブル:4K(3840x2160p、30Hz)、10.8Gbps帯域幅、HBR、8チャネルオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(60Hzで1080p)に対応

用途
DisplayPort ディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続。信号損失を発生させずに長い接続距離に対応
オフィス、会議室、教室などでDisplayPort機器を接続
FireProグラフィックカード(S9000/7000、W8100/7100/5100、R5000)搭載ノートPC、業務用ワークステーションなどに最適
ブラック高さ(mm)12質量(g)452適合規格DisplayPort v1.1aケーブル長(m)10コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス ※抜け防止機構付き保存温度(℃)-20~70AWG32プラグニッケルメッキ最大解像度3860 x 2160p (30Hz)保証期間2年製品幅(mm)20シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~45プロトコルHBR、MST、GTCコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度最大3860 x 2160p (30Hz)被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort内容量1個
注意
※「Display」ラベルのついたDPコネクターをディスプレイ側に接続
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249316DISPL10MA
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46249316DISPL10MA80851437DP14A-10M-DP-CABLEDISPL10MA DisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com 80851437DisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする