曜日別特売

立ち仕事用 疲労軽減マット/昇降デスク用 足腰マット/サイズ61cm x 91cm/滑らないノンスリップクッション

立ち仕事用 疲労軽減マット/昇降デスク用 足腰マット/サイズ61cm x 91cm/滑らないノンスリップクッション - StarTech.com

疲労軽減エルゴマット:パッド入り大型マット(61cm x 91cm x 1.9cm)で作業時の快適さをアップ。サポート力と柔軟性に優れた厚手のクッションで足腰の疲れを緩和
頑丈&快適:スタンディングデスクでの仕事を快適にするフロアマット。丈夫な厚手のポリウレタンフォーム(カーペットの下敷きに使用される素材)を使用
考え抜かれたデザイン:ビニールやタイルの床でもずれない滑り止めゴム引き底面。角部分に丸みをつけ、面取りエッジでつまづきを防止
簡単クリーニング:埃やしみなどの汚れを簡単に拭き取れる立ち作業用マット(クリーニング布非同梱)
各種デスク用品と併用:StarTech.com製の昇降デスク/モニタアーム(ARMSTS/LG、WALLSTS1/2、WALLSTSI1/2、ARMSTSCP1/2)と合わせて使える立ち作業用マット。販売レジ、医療機関、教育機関、家庭/オフィスに最適

用途
スタンディングデスク/座位・立位両用のワークステーションで快適に作業
スタンドデスク、テーブル、カウンターなどオフィスや家庭での使用
ブラック幅(cm)60.9長さ(cm)92.1高さ(cm)1.9内容量1個
注意
※注意:ハイヒールを履いての疲労軽減マットのご使用は避けて下さい。マット表面への傷の原因となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250253STSMATL
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする