曜日別特売

薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能

薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 - StarTech.com

32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース
+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定
LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能
VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計
対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400

用途
テレビを安全に壁面に固定
ゲストに情報と娯楽を提供
ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適
ホームシアターやリビングの省スペース
幅(mm)83ブラック長さ(cm)81角度調整範囲+/-15高さ(cm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250463FLATPNLWALL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする