DAC Twinax ケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応

DAC Twinax ケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 - StarTech.comDAC Twinax ケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 - StarTech.comDAC Twinax ケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 - StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU1Mとの100%互換性を保証
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
0.5W以下の低消費電力
ホットスワップ対応

用途
10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用
ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)
長さ(m)1幅(mm)14質量(g)74消費電力(W)0.5保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70コネクタASFP+コネクタBSFP+内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250576SFPCMM1M
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする