曜日別特売

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ - MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ - MTR
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ寸法
頭部径(Φmm)
頭部幅(mm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46252046SDF-4-TP12M4×0.7145.34
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46252055SDF-5-TP15M5×0.81665
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46252064SDF-6-TP21M6×1.0186.76
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46252073SDF-8-TP38M8×1.252298
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46252089SDF-10-TP64M10×1.5261110
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46252098SDF-12-TP95M12×1.75301212
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
46252107SDF-14-TP140M14×2.0341414
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46252116SDF-16-TP185M16×2.0381516
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46252125SDF-18-TP330M18×1.5421718
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
46252134SDF-20-TP400M20×1.5461820
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
46252143SDF-22-TP430M22×1.5502022
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46252159SDF-25-TP600M24×2562225
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46252037SDF-3-TP10M3×0.5124.53
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする