旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチLC090N用引掛スパナ
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途
トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
有効長(mm)
65
差込サイズ(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46236183
LCK0930
83
30~32
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
46236199
LCK0934
101
34~38
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
46236208
LCK0940
103
40~42
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
46236217
LCK0945
123
45~48
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
46236226
LCK0950
127
50~55
¥
9,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください