曜日別特売

トルクレンチLC180N用引掛スパナ

トルクレンチLC180N用引掛スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応

用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46236235LCK185819358~65
10,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
46236244LCK186519565~70
10,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
46236253LCK187022070~75
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
46236269LCK188028080~85
12,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
46236278LCK189228392~100
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする