フレペグ
スワップペグ専用保護キャップ
スワップペグ専用保護キャップです。
用途
行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のフック部を(本製品)保護キャップと取り替えれる仕様です。先端部分をキャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの作業効率もよいです。
色(本体)
シルバー
材質(本体)
アルミA5052(白アルマイト処理)
ねじ径
(キャップネジ)M12
本体厚さ(mm)
4
本体寸法(mm)全長
22(ボルト部含む)
適合レンチ
六角6mm
本体寸法 直径(mm)
Φ40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45324293
SWAP-PEG-CAP
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください