曜日別特売

クロームソケット Φ32

クロームソケット Φ32 - NewHikari

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。

用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。材質亜鉛ダイキャスト付属品6本付き形状ソケット仕上クロームメッキ内容量1個(2個)
注意
大量使用に最適
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258136P-41532.260.535213.24.2
340
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする