曜日別特売

USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) - 東芝テリー

高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。

電源(V)一体型DC5内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258215BU040Mカメラ本体40万画素/728(H)×554(V)モノクロ1/2.9型Cマウント
51,000
49,800
54,780(税込)
当日出荷
46258224BU160Mカメラ本体160万画素/1456(H)×1088(V)モノクロ1/2.9型Cマウント
70,500
68,800
75,680(税込)
当日出荷
46258233BU406MNカメラ本体419万画素/2048(H)×2048(V)モノクロ1/1型Cマウント
302,500
295,200
324,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
46258249BU602Mカメラ本体629万画素/3072(H)×2048(V)モノクロ1/1.8型Cマウント
79,000
77,100
84,810(税込)
当日出荷
46258258BU1207MGカメラ本体1229万画素/4096(H)×3000(V)モノクロ1.1型Cマウント
544,500
531,300
584,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする