曜日別特売

USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) - 東芝テリー

高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。

電源(V)一体型DC5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258267BU602MCカメラ本体629万画素/3072(H)×2048(V)カラー1/1.8型Cマウント
82,500
79,980
87,978(税込)
当日出荷
46258276BU602MCFカメラ本体629万画素/3072(H)×2048(V)カラー1/1.8型Cマウント
85,000
82,980
91,278(税込)
当日出荷
46258294BU1207MCFカメラ本体1229万画素/4096(H)×3000(V)カラー1.1型Cマウント
580,000
565,900
622,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
46258285BU1207MCGカメラ本体1229万画素/4096(H)×3000(V)カラー1.1型Cマウント
460,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする