曜日別特売

ダクト用換気扇

ダクト用換気扇 - 東芝キヤリア
埋め込み寸法(mm)225角質量(kg)3.2区分絶縁:E種周波数(Hz)50/60Hz電流(A)(強)0.19・0.20、(弱)0.13・0.14消費電力(W)(強)18.5・20.5、(弱)13・12.5定格電圧(V)単相100温度(℃)20方式天井用湿度(%RH)0.65モーター4極コンデンサー誘導電動機絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)風量(m3/h)【0Pa】(強)117・130、(弱)79・79/ダクト20m相当長、(強)100・115、(弱)70・71/ダクト30m相当長騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30.5・31、(弱)21・20.5耐電圧(V/min)AC1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46396815DVF-T14LDB
35,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする