ニトムズ
高性能透明梱包用テープ
こんなお得な商品も!
OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥
169
税込
¥
186
(63)
手で切れる
テープを引き出す音がしにくい製品です
テープの引き出しが軽く、作業性にすぐれています。
用途
梱包用
主な用途
梱包用
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
手で切れる
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46400053
J6190
1巻
透明
50
50
0.06
¥640
¥
478
¥526
(税込)
当日出荷
57077939
J6190
1ケース(30巻)
透明
50
50
0.06
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください