曜日別特売

USB切替器 PC2台 4機器対応 ケーブル付属

USB切替器 PC2台 4機器対応 ケーブル付属 - エレコム

離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 2台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。
マウスやキーボード、USBメモリ、ドッキングステーションなど、4台のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるUSB3.0対応切替機です。
USB3.1/3.0のスーパースピードモード(5Gbps※規格値)に対応しており、対応したUSBメモリやHDDなどを共有するのに最適です。
ノートパソコンとデスクトップパソコンなど、パソコン2台でUSBデバイスを共有でき、省スペースを実現します。
4台のUSBデバイスを共有可能で、USBハブを接続することにより4台以上のUSBデバイスを共有することも可能です。
離れた場所でも切替ができる手元スイッチが付いています。
選択しているパソコンが確認できる動作PC確認ランプが付いています。
本製品とパソコンを接続するUSB[A]-USB[Bタイプ]ケーブルが2本付属しています。
電力不足の場合に給電できるUSB microBポートが付いています。USB AC給電アダプター(1.8A以上の電流が供給可能なもの)を使って給電可能です。
※接続ケーブルおよびUSB AC給電アダプターは付属していません。
Windowsパソコンだけでなく、Macintoshにも対応しています。
専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。

付属品USBケーブル(1.2m ※コネクター含む) ×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1質量(g)約120規格USB3.0ポート数【ダウンストリーム】4(USB Type A/デバイス側)、【アップストリーム】2(USB Type B/PC側)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27対応【Self power】○、【BUS power】○インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。通信速度最大5Gbps内容量1個
注意
※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46283844U3SW-T2
22,464
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46283844U3SW-T246283853U3SW-T4U3SW-T2 USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ エレコム 46283853USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチエレコム1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする