曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46391258MY-WL910430/N 2AHTNAC200~24261.6157.49700FLR110形x2灯器具 節電タイプ
93,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46391267MY-WL914430/N 2AHTNAC200~24282.8155.712900FHF86形x2灯器具 定格出力相当
103,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46391276MY-WL950430/N AHTNAC100~24230.4159.54850FLR110形x1灯器具 節電タイプ
81,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする