曜日別特売

HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS

HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS - NACHI(不二越)
食付き(P)3突き出しセンタ有無内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46377163ZSP-LS3M0.5RM3×0.55.62043高級粉末ハイス_FAX特殊コーティング12
2,190
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377179ZSP-LS4M0.7RM4×0.78.12353高級粉末ハイス_FAX特殊コーティング12
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46377188ZSP-LS5M0.8RM5×0.89.4265.53高級粉末ハイス_FAX特殊コーティング12
2,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377197ZSP-LS6M1RM6×1122963高級粉末ハイス_FAX特殊コーティング12
2,280
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377206ZSP-LS8M1.25RM8×1.2515.4336.23高級粉末ハイス_FAX特殊コーティング12
3,440
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377224ZSP-LS10M1.25RM10×1.2515.73373高級粉末ハイス_FAX特殊コーティング12
4,380
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377215ZSP-LS10M1.5RM10×1.518.93773高級粉末ハイス_FAX特殊コーティング12
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377258ZSP-LS12M1.25RM12×1.2517.2358.53高級粉末ハイス_FAX特殊コーティング12
6,090
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377249ZSP-LS12M1.5RM12×1.520.9408.53高級粉末ハイス_FAX特殊コーティング12
6,090
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377233ZSP-LS12M1.75RM12×1.7522.4428.53高級粉末ハイス_FAX特殊コーティング12
6,090
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする