曜日別特売

STポイントタップ

STポイントタップ - NACHI(不二越)
工具材料HSS-E食付き(P)5内容量1本
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長(mm)
等級
溝数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46377635STPO2M0.4RM2×0.440REG P129
2,460
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377644STPO2M0.4R+1M2×0.440REG+1 P229
2,460
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377653STPO2.5M0.45RM2.5×0.4544REG P2210
1,940
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377669STPO2.5M0.45R+1M2.5×0.4544REG+1 P3210
1,940
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377678STPO2.6M0.45RM2.6×0.4544REG P2210
1,720
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377687STPO2.6M0.45R+1M2.6×0.4544REG+1 P3210
1,720
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377696STPO3M0.5RM3×0.546REG P2311
1,380
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377705STPO3M0.5R+1M3×0.546REG+1 P3311
1,380
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377714STPO3.5M0.6RM3.5×0.648REG P2313
1,490
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377723STPO3.5M0.6R+1M3.5×0.648REG+1 P3313
1,490
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377739STPO4M0.7RM4×0.752REG P2313
1,300
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377748STPO4M0.7R+1M4×0.752REG+1 P3313
1,300
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377757STPO5M0.8RM5×0.860REG P2316
1,370
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377766STPO5M0.8R+1M5×0.860REG+1 P3316
1,370
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
46377775STPO6M1RM6×162REG P2317
1,430
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377784STPO6M1R+1M6×162REG+1 P3317
1,430
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377793STPO6M0.75RM6×0.7562REG P2314
1,970
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377809STPO6M0.75R+1M6×0.7562REG+1 P3314
1,970
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377818STPO7M1RM7×165REG P2317
1,860
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377827STPO7M1R+1M7×165REG+1 P3317
1,860
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377836STPO8M1.25RM8×1.2570REG P3322
2,140
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377845STPO8M1.25R+1M8×1.2570REG+1 P4322
2,140
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377854STPO8M1RM8×170REG P2317
2,660
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377863STPO8M1R+1M8×170REG+1 P3317
2,660
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377879STPO8M1R+2M8×170REG+2 P4317
2,660
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377888STPO10M1.5RM10×1.575REG P3327
2,690
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377897STPO10M1.5R+1M10×1.575REG+1 P4327
2,690
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377906STPO10M1.25RM10×1.2575REG P3322
2,690
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377915STPO10M1.25R+1M10×1.2575REG+1 P4322
2,690
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377924STPO10M1RM10×175REG P2317
3,370
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377933STPO10M1R+1M10×175REG+1 P3317
3,370
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377949STPO10M1R+2M10×175REG+2 P4317
3,370
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377958STPO12M1.75RM12×1.7582REG P4332
3,720
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
46377967STPO12M1.75R+1M12×1.7582REG+1 P5332
3,720
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377976STPO12M1.5RM12×1.582REG P3328
3,720
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377985STPO12M1.5R+1M12×1.582REG+1 P4328
3,720
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46377994STPO12M1.25RM12×1.2582REG P4323
3,720
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46378003STPO12M1.25R+1M12×1.2582REG+1 P5323
3,720
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
46378019STPO14M2RM14×288REG P4332
5,190
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
46378028STPO14M2R+1M14×288REG+1 P5332
5,190
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
46378037STPO14M1.5RM14×1.588REG P3328
5,190
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
46378046STPO14M1.5R+1M14×1.588REG+1 P4328
5,190
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
46378055STPO16M2RM16×295REG P4332
6,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
46378064STPO16M2R+1M16×295REG+1 P5332
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46378073STPO16M1.5RM16×1.595REG P3328
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46378089STPO16M1.5R+1M16×1.595REG+1 P4328
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46378098STPO18M2.5RM18×2.5100REG P4337.5
9,480
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46378107STPO18M2.5R+1M18×2.5100REG+1 P5337.5
9,480
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46378116STPO18M1.5RM18×1.5100REG P4328
9,480
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46378125STPO18M1.5R+1M18×1.5100REG+1 P5328
9,480
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする