曜日別特売

ホルダー 45°用刻印カッター V045

ホルダー 45°用刻印カッター V045 - Nine9ホルダー 45°用刻印カッター V045 - Nine9
付属品ネジ:NS-22044/0.9Nm・レンチ:NK-T7ねじNS-22044角度(°)45寸法d(Φmm)6レンチNK-T7使用インサートV04506T1W内容量1本
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4638183599619-V045-06L60
23,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4638184499619-V045-06XL100
31,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする