曜日別特売

チャンファーミルホルダー45°

チャンファーミルホルダー45° - Nine9チャンファーミルホルダー45° - Nine9チャンファーミルホルダー45° - Nine9チャンファーミルホルダー45° - Nine9チャンファーミルホルダー45° - Nine9チャンファーミルホルダー45° - Nine9チャンファーミルホルダー45° - Nine9チャンファーミルホルダー45° - Nine9
内容量1本
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
付属品
刃数
タイプ
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4638195799616-C0280ネジ:NS-18037/0.9Nm・レンチ:NK-T61BC10-C02-80NS-18037
45,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4638196699616-C04100ネジ:NS-18037/0.9Nm・レンチ:NK-T61BC12-C04-100NS-18037
45,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4638197599616-C06100ネジ:NS-18037/0.9Nm・レンチ:NK-T61BC12-C06-100NS-18037
45,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4638198499616-C1060ネジ:NS-18037/0.9Nm・レンチ:NK-T62BC10-C07-60NS-18037
26,730
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
4638199399616-C20100ネジ:NS-18037/0.9Nm・レンチ:NK-T64BC12-C11-100NS-18037
33,330
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4638200999616-C30120ネジ:NS-22055/0.9Nm・レンチ:NK-T74BC16-C15-120NS-22055
35,090
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4638201899616-C40130ネジ:NS-22055/0.9Nm・レンチ:NK-T74BC20-C19-130NS-22055
37,070
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4638202799616-C50130ネジ:NS-30072/0.9Nm・レンチ:NK-T94BC20-C22-130NS-30072
39,050
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
4638203699616-C52180ネジ:NS-30072/0.9Nm・レンチ:NK-T94BC25-C22-180NS-30072
42,680
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする