曜日別特売

超硬チャンファーミル

超硬チャンファーミル - DIXI
シャンク径(mm)3材質超硬合金内容量1本
注意
※工具の機械への取付は、ゆるみや振れのないよう確実に固定してください。
※工具は破損して飛散する危険がありますので、保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
寸法L(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463821767624D1.001383823
13,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
463821857624D1.301.338382.64
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
463821947624D1.801.838385.44
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
463822037624D2.802.838388.44
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
463822197624D3.703.7575711.14
17,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
463822287624D5.705.7575717.14
17,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
463822377625D3.00603383853
7,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
463822467625D3.00903383853
5,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
463822557625D3.01203383853
7,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする